Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS, L9726 IR-Diode 11mW, 900nm, 15mW/sr, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2097974
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-L9725-01-SC201-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 900nm
Strahlstrom = 11 mW, 15 mW, 20 mWmW
Strahlungsstärke = 15mW/sr
Montage Typ = SMD
Serie = L9726

Intelligent LED Solutions, 1 LED PowerStar, mit 1 900 nm PLCC-2-LED in der Nähe des IR-Emitters von Hamamatsu, standardmäßig mit 200-mm-Drähten.Hohe Strahlungsausgangsleistung Kompaktes/SMD-Gehäuse Größe (L x B x H): 20 mm x 20 mm x 3,85 mm Hohe Ausgangsleistung
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
900nm
Strahlstrom:
11 mW, 15 mW, 20 mWmW
Strahlungsstärke:
15mW/sr
Montage Typ:
SMD
Serie:
L9726
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 2097974, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Intelligent LED Solutions, ILHL972501SC201WIR200, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.