| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2097972 Herst.-Nr.: ILH-L14096-0085GL-SC201-WIR200. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wellenlänge Spitze = 850nm Strahlstrom = 16 mW, 23 mWmW Strahlungsstärke = 70100mW/sr Montage Typ = SMD Serie = L14096
Intelligent LED Solutions, 1 PowerStar, mit 1 2,8 mm x 2,8 mm nahe IR-Emitter 850 nm LED von Hamamatsu. Lieferung standardmäßig mit 200-mm-Drähten. LED in einem SMD-COB-Gehäuse mit Linse erhältlich.Hohe Ausgangsleistung Kompaktes SMD-Gehäuse mit Linse Größe (L x B x H): 20 mm x 20 mm x 3,85 mm Schmale Richtcharakteristik Weitere Informationen: | | Wellenlänge Spitze: | 850nm | Strahlstrom: | 16 mW, 23 mWmW | Strahlungsstärke: | 70100mW/sr | Montage Typ: | SMD | Serie: | L14096 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ir-led 850nm, smd diode, 2097972, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Intelligent LED Solutions, ILHL140960085GLSC201WIR200, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |