| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2097614 Herst.-Nr.: 2097614 EAN/GTIN: 5059044243589 |
| |
|
| | |
| LAN Kategorie = Cat.6 Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen Abschirmtyp = U/UTP Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Außenmantelmaterial = LSZH Verhalten im Brandfall = Raucharm halogenfrei
Das RS Pro 100 m lange U/UTP Cat6-Kabel hat einen raucharmen, halogenfreien (LSZH) Außenmantel und eine HDPE-Isolierung. Er verfügt über eine Stärke von 24 AWG und ein massives blankes Kupferleitermaterial. Das Kabel hat einen minimalen Isolationswiderstand von 5000 MΩ m.Individuelle Abschirmung und Material: Al/Polyester, AL-Folie nach außen Isolationsmaß: 1,06 ±0,05 mm Verdrillende Lagenlänge: -30 mm Kabellänge: -200 mm Max. Betriebsspannung - UL: 300 V Weitere Informationen: | | LAN Kategorie: | Cat.6 | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Nicht abgeschlossen | Abschirmtyp: | U/UTP | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Außenmantelmaterial: | LSZH | Verhalten im Brandfall: | Raucharm halogenfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, rs pro ethernetkabel cat.6, rs pro cat6, kat6 100m, 2097614, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, RS PRO, LNA0424AUC6LIS155100REV0 HXC, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| | |
| |