Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MZ 77Q8T0, 2,5 Zoll Intern Interne Festplatte SATA I, V-NAND, 8 TB, SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2097430
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ-77Q8T0BW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplattentyp = SSD
Intern/Extern = Intern
Formfaktor = 2,5 Zoll
Interface = SATA I
Nand-Typ = V-NAND

Die 870 QVO ist die neueste QLC-SSD (Quad-Level Cell) von Samsung der 2. Generation mit schnellen sequenziellen Lese-/Schreibgeschwindigkeiten und dauerhafter Leistung. Diese zuverlässigen Solid-State-Laufwerke bieten zuverlässige Speicherung mit Leistung, auf die Sie sich verlassen können. Und das Upgrade ist für jeden mit einem Desktop-PC oder Laptop, der einen standardmäßigen 2,5-Zoll-SATA-Formfaktor unterstützt, einfach.Überragende Kapazität Zuverlässig und nachhaltig Einfaches Upgrade Halten Sie Ihre SSD mit der Samsung Magician 6.1-Software in Ordnung
Weitere Informationen:
Festplattentyp:
SSD
Intern/Extern:
Intern
Formfaktor:
2,5 Zoll
Interface:
SATA I
Nand-Typ:
V-NAND
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 508,78*
€ 557,86*
€ 4,50*
ab € 508,38*
€ 557,87*
€ 3,50*
ab € 510,78*
€ 563,00*
€ 5,80*
ab € 521,27*
€ 573,03*
Lager 108
Frei Haus
ab € 748,53*
€ 836,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,28*
€ 995,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,73*
€ 987,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,43*
€ 966,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,07*
€ 915,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,53*
€ 890,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.