Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SENTRON 3VA2, Leistungsschalter MCCB 4-polig, 800A / Abschaltvermögen 85 kA 690V, L. 280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2097085
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA2580-6HL42-0AA0
EAN/GTIN:
     4042948836330
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Reihe = SENTRON
Serie = 3VA2
Polzahl = 4
Strom = 800A
Ausschaltvermögen = 85 kA
AC-Nennspannung = 690V
Länge = 280mm
Breite = 120mm
Tiefe = 320mm
Better World-Produkt = Ja
Überlastschaltertyp = MCCB

Der Siemens 3VA2-Überlastschalter mit Spritzgussgehäuse mit ETU der Serie 3 für den Systemschutz. Als wichtiges Element von SENTRON-Schutzkomponenten für Industrie- und Infrastrukturanwendungen bieten die 3VA-Kompakt-Leistungsschalter von Siemens einen effektiven Anlagen-, Starter- und Motorschutz dank zuverlässiger Abschaltung bei Überlast oder Kurzschluss.Kompaktes Design Erhältlich als Version für Anlagenschutz und Generatorschutz in Linie mit ETU Die Serie verfügt über eine elektronische Überstrom-Auslöseeinheit Modulares und einfach zu montierenden Innenzubehör mit einer Vielzahl von Funktionen
Weitere Informationen:
Reihe:
SENTRON
Serie:
3VA2
Polzahl:
4
Strom:
800A
Ausschaltvermögen:
85 kA
AC-Nennspannung:
690V
Länge:
280mm
Breite:
120mm
Tiefe:
320mm
Better World-Produkt:
Ja
Überlastschaltertyp:
MCCB
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, 2097085, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Siemens, 3VA25806HL420AA0, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCCBs
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.363,25*
€ 2.512,49*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.391,37*
€ 2.551,83*
Frei Haus
ab € 2.488,10*
€ 2.657,76*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.803,03*
€ 2.976,61*
Lager 108
Frei Haus
ab € 4.505,03*
€ 4.848,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.848,60*
€ 5.769,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.805,29*
€ 5.718,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.693,09*
€ 5.584,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.505,03*
€ 5.360,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA95880LB10
ab € 50,43*
Zubehör
Siemens
3VA95870LF10
ab € 66,60*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,48*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 18,42*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 12,33*
Zubehör
Siemens
3VA90870SX10
ab € 1,43*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,79*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,77*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 49,03*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA11
ab € 18,45*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,46*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,43*
Zubehör
Siemens
3VA95870VF10
ab € 94,45*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB23
ab € 27,66*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB22
ab € 18,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.