Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SENTRON 3VA2, Leistungsschalter MCCB 4-polig, 63A / Abschaltvermögen 85 kA 690V, L. 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2097057
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA2063-6HL42-0AA0
EAN/GTIN:
     4042948833506
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Reihe = SENTRON
Serie = 3VA2
Polzahl = 4
Strom = 63A
Ausschaltvermögen = 85 kA
AC-Nennspannung = 690V
Länge = 140mm
Breite = 86mm
Tiefe = 181mm
Better World-Produkt = Ja
Überlastschaltertyp = MCCB

Die Siemens 3VA-Überlastschalter mit geformtem Gehäuse sind kostengünstige Stromverteilungsprodukte mit Leitungsschutz ETU320, LI, In=63 A Überlastschutz Ir=25 A..63 A Kurzschlussschutz Ii=1,5..12 x In N-Leiterschutz einstellbar (AUS, 100 %) Muttern-Halterungssatz 3VA2, geformter Überlastschalter mit 3-Serie ETU für Systemschutz. Als wichtiges Element von SENTRON-Schutzkomponenten für Industrie- und Infrastrukturanwendungen bieten die 3VA-Kompakt-Leistungsschalter von Siemens einen effektiven Anlagen-, Starter- und Motorschutz dank zuverlässiger Abschaltung bei Überlast oder Kurzschluss.Kompaktes Design Erhältlich als Version für den Anlagenschutz Die Serie verfügt über eine elektronische Überstrom-Auslöseeinheit Kann fest, steckbar oder als Einschubausführung installiert werden
Weitere Informationen:
Reihe:
SENTRON
Serie:
3VA2
Polzahl:
4
Strom:
63A
Ausschaltvermögen:
85 kA
AC-Nennspannung:
690V
Länge:
140mm
Breite:
86mm
Tiefe:
181mm
Better World-Produkt:
Ja
Überlastschaltertyp:
MCCB
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, 2097057, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Siemens, 3VA20636HL420AA0, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCCBs
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 431,49*
€ 489,11*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 434,82*
€ 489,64*
Frei Haus
ab € 443,64*
€ 500,46*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 509,56*
€ 573,35*
Lager 108
Frei Haus
ab € 859,27*
€ 988,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,62*
€ 1.176,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 985,47*
€ 1.172,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,23*
€ 1.103,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,17*
€ 1.040,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,27*
€ 1.022,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA92640QC00
ab € 46,21*
Zubehör
Siemens
3VA92640QD00
ab € 13,7375*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 18,58*
Zubehör
Siemens
3VA91670SB30
ab € 15,52*
Zubehör
Siemens
3VA91640SB20
ab € 20,49*
Zubehör
Siemens
3VA91640SB10
ab € 18,98*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,66*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 49,01*
Zubehör
Siemens
3VA91240RL30
ab € 665,61*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK11
ab € 29,26*
Zubehör
Siemens
3VA92000WB00
ab € 4,08*
Zubehör
Siemens
3VA91680VF30
ab € 77,80*
Zubehör
Siemens
3VA91640KB05
ab € 27,25*
Zubehör
Siemens
3VA92620WA00
ab € 4,92*
Zubehör
Siemens
3VA92240JJ22
ab € 56,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.