Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SENTRON 3VA2, Leistungsschalter MCCB 4-polig, 63A / Abschaltvermögen 85 kA 690V, L. 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2096932
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA2163-6HL46-0AA0
EAN/GTIN:
     4042948832691
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Reihe = SENTRON
Serie = 3VA2
Polzahl = 4
Strom = 63A
Ausschaltvermögen = 85 kA
AC-Nennspannung = 690V
Länge = 140mm
Breite = 86mm
Tiefe = 181mm
Better World-Produkt = Ja
Überlastschaltertyp = MCCB

Der Siemens Überlastschalter 3VA2 IEC-Rahmen, LI ist ein Überlastschalter mit Spritzgussgehäuse mit ETU der Serie 3 für den Systemschutz. Als wichtiges Element von SENTRON-Schutzkomponenten für Industrie- und Infrastrukturanwendungen bieten die 3VA-Kompakt-Leistungsschalter von Siemens einen effektiven Anlagen-, Starter- und Motorschutz dank zuverlässiger Abschaltung bei Überlast oder Kurzschluss. Die 3VA-Überlastschalter mit Spritzgussgehäuse setzen neue Maßstäbe in Bezug auf Flexibilität und die Vielzahl an modularem Zubehör. Standardisiertes Zubehör für mehrere Größen in allen Serien der 3VA1- und 3VA2-Überlastschalter mit Spritzgussgehäuse.Kompakte Bauweise. Kann fest, steckbar oder als Einschubausführung installiert werden. Modulares und einfach zu montierenden Innenzubehör mit einer Vielzahl von Funktionen.
Weitere Informationen:
Reihe:
SENTRON
Serie:
3VA2
Polzahl:
4
Strom:
63A
Ausschaltvermögen:
85 kA
AC-Nennspannung:
690V
Länge:
140mm
Breite:
86mm
Tiefe:
181mm
Better World-Produkt:
Ja
Überlastschaltertyp:
MCCB
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, 2096932, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Siemens, 3VA21636HL460AA0, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCCBs
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 451,79*
€ 512,35*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 454,53*
€ 512,91*
Frei Haus
ab € 464,70*
€ 524,75*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 534,48*
€ 602,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 905,56*
€ 1.030,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,62*
€ 1.226,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.021,19*
€ 1.215,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,56*
€ 1.172,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,79*
€ 1.101,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,56*
€ 1.077,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA92640QC00
ab € 46,21*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,44*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,69*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 49,01*
Zubehör
Siemens
3VA99870UA10
ab € 212,29*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK17
ab € 60,32*
Zubehör
Siemens
8US13134AH03
ab € 107,59*
Zubehör
Siemens
3VA92210WF40
ab € 16,29*
Zubehör
Siemens
3VA91670VF10
ab € 30,46*
Zubehör
Siemens
3VA91040JB11
ab € 15,70*
Zubehör
Siemens
3VA92240JJ13
ab € 49,51*
Zubehör
Siemens
3VA91040JG11
ab € 10,2275*
Zubehör
Siemens
3VA92240QG00
ab € 13,7375*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB23
ab € 27,87*
Zubehör
Siemens
3VA92670PK13
ab € 91,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.