Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sanftstarter 3-phasig 5,5 kW, 400 V ac / 12 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sanftstarter 3-phasig 5,5 kW, 400 V ac / 12 A
RS PRO Sanftstarter 3-phasig 5,5 kW, 400 V ac / 12 A
Artikel-Nr.:
     108EL-2096362
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2096362
EAN/GTIN:
     5056111959794
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Leistung = 5,5 kW
Motorstarter-Typ = Sanftanlauf
Betriebsspannung = 400 V ac
Phase = 3
Nennstrom = 12 A
IP Schutzart = IP20
Gesamtlänge = 120mm
Gesamtbreite = 45mm
Gesamttiefe = 75mm

RS Pro 5,5 kW Sanftanlaufgerät, 460 V ac, dreiphasig, IP20Mit diesem 5,5 kW Sanftanlaufgerät aus der RS Pro Serie können Sie Ihren dreiphasigen Motor einfach stoppen und starten. Sie regelt eine Phase der Energieversorgung während des Hochlaufs und erhöht die Ströme in den beiden nicht gesteuerten Phasen, um das Anlaufdrehmoment zu verringern. Dieser Sanftanlaufschalter ist häufig in industriellen Umgebungen zu finden. Sie ist einfach zu installieren und kann auf einer DIN-Schiene (Deutsches Institut für Normung) montiert und mit einem elektronischen Einspritzbremsenmodul verbunden werden, um ein komplettes Motorsteuerungssystem zu schaffen. Der Sanftanlaufschalter hat eine Nennspannung von 460 V und eine Nennleistung von 5,5 kW. Da es gemäß IP20 ausgelegt ist, kann es während der Installation mit den Fingern berührt werden. Er garantiert einen reibungslosen Betrieb und wird häufig in der Lebensmittelproduktion verwendet, um Schäden an Produkten zu verhindern, wenn eine Linie plötzlich stoppt. Es verringert auch die Notwendigkeit, Getriebe, Riemen und Kettenantriebe zu warten.Eigenschaften und Vorteile• Sanfter Starter • DIN-Schienenmontage (Deutsches Institut für Normung oder Deutsches Institut für Normung) • Schutzart IP20, damit Sie mit den Fingern berühren können • Abmessungen von (L) 120 mm x (D) 75 mm X (W) 45 mm • Nennspannung von 460 V ac • Nennleistung von 5,5 kW • Versorgungsspannung von 380 V ac bis 460 V AC • Betrieb von 0 °C bis +40 °C. • Nennstrom von 12 A.RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Leistung:
5,5 kW
Motorstarter-Typ:
Sanftanlauf
Betriebsspannung:
400 V ac
Phase:
3
Nennstrom:
12 A
IP Schutzart:
IP20
Gesamtlänge:
120mm
Gesamtbreite:
45mm
Gesamttiefe:
75mm
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser 5,5 kw, sanftanlasser, 2096362, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, RS PRO, 8021315R14, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,07*
€ 302,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,71*
€ 299,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,79*
€ 269,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,97*
€ 251,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,11*
€ 235,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
PEL 230/12-2
ab € 53,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.