Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SENTRON 3VA, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 100A / Abschaltvermögen 55 kA 690V, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2095084
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA2010-5HM32-0AA0
EAN/GTIN:
     4042948801529
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Reihe = SENTRON
Serie = 3VA
Polzahl = 3
Strom = 100A
Ausschaltvermögen = 55 kA
AC-Nennspannung = 690V
Montageart = Fest
Better World-Kriterium = Längere Produktlebensdauer, Spart Energie
Überlastschaltertyp = MCCB

Der Siemens 3VA2 IEC-Rahmen-Überlastschalter ist ein Überlastschalter in Spritzgussgehäuse mit ETU330 für den Systemschutz. Er hat einen Dauerstrom von 100 A. Es ist ein wichtiges Element von SENTRON-Schutzkomponenten für Industrie- und Infrastrukturanwendungen. Er verfügt über eine zuverlässige Abschaltung im Falle einer Überlastung oder eines Kurzschlusses.Sie hat eine kompakte Bauweise Es ist für den Anlagenschutz und den Generatorschutz in Reihe vorgesehen Mit ETU Es handelt sich um eine 3-polige Version Es kann fest, steckbar oder als Einschubausführung installiert werden Er verfügt über einen elektronischen Überstromauslöser Modulares und einfach zu montierenden Innenzubehör mit einer Vielzahl von Funktionen
Weitere Informationen:
Reihe:
SENTRON
Serie:
3VA
Polzahl:
3
Strom:
100A
Ausschaltvermögen:
55 kA
AC-Nennspannung:
690V
Montageart:
Fest
Better World-Kriterium:
Längere Produktlebensdauer, Spart Energie
Überlastschaltertyp:
MCCB
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, 2095084, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Siemens, 3VA20105HM320AA0, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCCBs
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 474,79*
€ 547,08*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 476,29*
€ 547,65*
Frei Haus
ab € 486,93*
€ 560,23*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 561,31*
€ 641,70*
Lager 108
Frei Haus
ab € 948,82*
€ 1.092,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.092,04*
€ 1.299,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,91*
€ 1.285,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,33*
€ 1.236,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,59*
€ 1.160,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 948,82*
€ 1.129,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 12,35*
Zubehör
Siemens
3VA99870UA10
ab € 211,50*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK25
ab € 57,49*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,57*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,43*
Zubehör
Siemens
3VA92210WD30
ab € 9,47*
Zubehör
Siemens
3VA92670HA20
ab € 310,84*
Zubehör
Siemens
3VA92670HA10
ab € 312,58*
Zubehör
Siemens
3VA92230JF60
ab € 68,43*
Zubehör
Siemens
3VA90880VK10
ab € 52,22*
Zubehör
Siemens
3VA92030QF00
ab € 23,57334*
Zubehör
Siemens
3VA92230QG00
ab € 13,74*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB23
ab € 27,66*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB22
ab € 18,41*
Zubehör
Siemens
3VA92670PK17
ab € 101,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.