Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungssensor PNP Schließer 10 → 30 V / 200 mA, Kubisch 40 mm, IP67, IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2092566
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IQ40-40NPSKC0S
EAN/GTIN:
     4047084377013
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = PNP Schließer
Erfassungsbereich = 40 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 V
Länge = 132mm
Breite = 40mm
Tiefe = 40mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 200 mA
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja

ÜbersichtAuf einen BlickTyp: 40 mm x 40 mm Erweiterte Erfassungsbereiche: 20 mm bis 40 mm Elektrische Konfiguration: DC 3-/4-adrig Gehäuseeinstufung: IP 68, IP 69K. Temperaturbereich: -25 °C bis +85 °C. Kunststoffgehäuse Push-Lock-Befestigungssystem Der Sensorkopf kann in fünf Richtungen gedreht werdenIhr VorteilEinfache Montage in nur zwei Sekunden ohne die Notwendigkeit Für zusätzliche Werkzeuge Zuverlässige, kostengünstige Erkennung Die vier Eck-LEDs sorgen dafür, dass der Sensorstatus aus jeder Betrachtungsrichtung erkannt werden kann, unabhängig von der Montageposition Kann leicht an zahlreiche Anwendungen angepasst werdenDie IQG-Sensoren können in wenigen Sekunden montiert werden, bieten flexible Einstellmöglichkeiten und sind leicht zu überwachen. Das innovative Push-Lock-System ermöglicht die Montage ohne Werkzeug in einer Sekunde und macht den Austausch von Sensoren kinderleicht. Dank des rotierenden Sensorkopfes können die IQG-Sensoren an eine Vielzahl von Anwendungen angepasst werden. Die vier Eck-LEDs ermöglichen eine einfache Sensorstatusüberwachung, unabhängig von der Montageposition. Ein hoher Umgebungstemperaturbereich, eine hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit und eine gute elektromagnetische Verträglichkeit ermöglichen es den Sensoren der IQG-Produktfamilie, in sehr rauen Umgebungen mit starken atmosphärischen Einflüssen kontinuierlich und zuverlässig zu arbeiten.AnwendungenAnwesenheitserkennung des Presswerkzeugs Positionierung des Wagengehäuses in der Nachbearbeitungsstation Erkennung von Gleitkufen am Hubausgang Rack-Identifikation Erkennung diskreter mechanischer Positionen Endpositionsüberwachung der Wicklungseinheit Endpositionsüberwachung der Wicklungseinheit Rack-Identifikation Endpositionserkennung auf der Kran-Portal Verschleißerkennung an Förderbandklemmen Steuerung des Wickelvorgangs BandheftbandrissprüfungLange Lebensdauer des Sensors, selbst in rauen Umgebungen, die rauen Wetterbedingungen ausgesetzt sind Stabile Prozesse dank umfangreicher Erfassungsbereiche
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
PNP Schließer
Erfassungsbereich:
40 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 V
Länge:
132mm
Breite:
40mm
Tiefe:
40mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
200 mA
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter sick, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 2092566, Automation, Sensoren, Sick, IQ4040NPSKC0S, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,27*
€ 79,46*
€ 5,46*
ab € 63,64*
€ 81,07*
Frei Haus
ab € 64,82*
€ 82,41*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 63,43*
€ 82,90*
€ 5,90*
ab € 73,49*
€ 95,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.