Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Einzeladerleitung 1.1 mm², 17 AWG 100m Weiß Polyolefin isoliert Ø 1.7mm 19/0,25 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2085766
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FLT0111-1.00-9
EAN/GTIN:
     5060641309080
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1.1 mm²
Mantelfarbe = Weiß
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 19/0,25 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = Polyolefin
Außendurchmesser = 1.7mm
Betriebstemperatur min. = -65°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Standards = UL
Serie = FlexLite
Litzenzahl = 19

UL1385. FlexLite UL Leitung. Flexible, doppelt isolierte Hochleistungsleitung für den Einsatz in industriellen und gewerblichen Anwendungen Dazu gehören: Bedientafeln, Elektrogeräte, Elektromotoren und Roboter. Eigenschaften und Vorteile: • Flexibel, mit schmelzfester Isolierung • Ermöglicht das Verlegen von Kabelbündeln in Bereichen, wo herkömmliche Kabel nicht verlegt werden können • UL-Stil 1385 • CSA, Klasse 5851 • Doppelwandige Isolierung (Geräte der Klasse 2) • Erfüllt die Anforderungen nach VW-1 (Entflammbarkeit) • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und Chemikalien • 150 °C Spezifikation WCD645 • Schutzart: 600 V • Klein und leicht
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1.1 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
19/0,25 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
Polyolefin
Außendurchmesser:
1.7mm
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Standards:
UL
Serie:
FlexLite
Litzenzahl:
19
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 100m, litze, litze weiß, 2085766, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, TE Connectivity, FLT01111009, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,59*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,1359* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 159,98*
€ 190,38
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 154,88*
€ 184,31
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 141,08*
€ 167,89
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 130,15*
€ 154,88
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 113,59*
€ 135,17
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.