Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M30 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 10 mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-208314
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     208314
EAN/GTIN:
     5056070959996
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 10 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 60mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 2kHz
Betriebstemperatur min. = -30°C

RS Edelstahlzylinder
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
10 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
60mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
2kHz
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 10mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 208314, Automation, Sensoren, RS PRO, BI10UEM30AP6X, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,03*
€ 318,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,63*
€ 314,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,78*
€ 277,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,61*
€ 262,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,95*
€ 248,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 30
ab € 6,69*
Zubehör
RS Pro
256017
ab € 10,97*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.