Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,34 mm², 22 AWG 30.5m Weiß MPPE isoliert 1C Litzen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RS PRO Einzeladerleitung 0,34 mm², 22 AWG 30.5m Weiß MPPE isoliert 1C Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-2081126
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2081126
EAN/GTIN:
     5059044228487
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 22 AWG
Aderlitzen = 1C
Länge = 30.5m
Isoliermaterial = MPPE
Betriebsspannung = 600 V
Serie = 3239

Der RS Pro Schaltdraht mit 22 AWG (amerikanische Drahtstärke) funktioniert mit einer Betriebsspannung von 15 Kilovolt. Sie wird mit weißer Oberfläche geliefert.30,5 m Kabellänge Silikonisolierungsmaterial
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
22 AWG
Aderlitzen:
1C
Länge:
30.5m
Isoliermaterial:
MPPE
Betriebsspannung:
600 V
Serie:
3239
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, aderleitung awg22 ws, litze, litze awg22, 2081126, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 323922WHT305M, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,73*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Meter (ab € 2,591* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,53*
€ 131,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,10*
€ 128,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,96*
€ 115,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,24*
€ 106,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,73*
€ 92,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.