Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,51 mm², 20 AWG 305m Orange PVC isoliert 1C Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
RS PRO Einzeladerleitung 0,51 mm², 20 AWG 305m Orange PVC isoliert 1C Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-2081113
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2081113
EAN/GTIN:
     5059044228371
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,51 mm²
Mantelfarbe = Orange
AWG = 20 AWG
Aderlitzen = 1C
Länge = 305m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 300 V
Serie = 1569

Der RS Pro Schaltdraht mit 20 AWG (amerikanische Drahtstärke) funktioniert mit einer Betriebsspannung von 300 Volt. Es wird mit Orange veredeln.Temperaturbereich: 40 bis 105 °C. Leiterwiderstand (20 Ω/km): Max. 14,6 Isolations-DC-Widerstand (20 MΩ * km): Nennspannung: 300 V
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,51 mm²
Mantelfarbe:
Orange
AWG:
20 AWG
Aderlitzen:
1C
Länge:
305m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
300 V
Serie:
1569
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, 20awg 305m einzelader, litze, litze orange, 2081113, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 156920ORG305M, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,77*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 305 Meter (ab € 0,2222* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 97,02*
€ 115,45
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 94,78*
€ 112,79
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 85,70*
€ 101,98
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 78,15*
€ 93,00
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 67,77*
€ 80,65
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.