Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,51 mm², 20 AWG 30.5m Blau PVC isoliert 1C Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2081111
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2081111
EAN/GTIN:
     5059044228357
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,51 mm²
Mantelfarbe = Blau
AWG = 20 AWG
Aderlitzen = 1C
Länge = 30.5m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 300 V
Serie = 1569

Der RS Pro Schaltdraht mit 20 AWG (amerikanische Drahtstärke) funktioniert mit einer Betriebsspannung von 300 Volt. Es wird mit blauer Oberfläche geliefert.Temperaturbereich: 40 bis 105 °C. Leiterwiderstand (20 Ω/km): Max. 14,6 Isolations-DC-Widerstand (20 MΩ * km): Nennspannung: 300 V
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,51 mm²
Mantelfarbe:
Blau
AWG:
20 AWG
Aderlitzen:
1C
Länge:
30.5m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
300 V
Serie:
1569
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg 20 blau, litze, litze blau, 2081111, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 156920BLU305M, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 0,309* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 14,83*
€ 17,65
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 14,49*
€ 17,24
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 13,25*
€ 15,77
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 12,02*
€ 14,30
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 11,72*
€ 13,95
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.