Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 1,32 mm², 16 AWG 305m Grau PVC isoliert 1C Litzen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2081101
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2081101
EAN/GTIN:
     5059044228265
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1,32 mm²
Mantelfarbe = Grau
AWG = 16 AWG
Aderlitzen = 1C
Länge = 305m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 300 V
Serie = 1569

Der RS Pro Schaltdraht mit 16 AWG (amerikanische Drahtstärke) funktioniert mit einer Betriebsspannung von 300 Volt. Sie wird mit grauer Oberfläche geliefert.Temperaturbereich: 40 bis 105 °C. Leiterwiderstand (20 Ω/km): Max. 14,6 Isolations-DC-Widerstand (20 MΩ * km): Nennspannung: 300 V
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,32 mm²
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
16 AWG
Aderlitzen:
1C
Länge:
305m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
300 V
Serie:
1569
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze grau, litze, litze awg16, 2081101, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 156916GRY305M, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 305 Meter (ab € 0,47938* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 202,86*
€ 241,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 197,52*
€ 235,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 178,21*
€ 212,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 164,23*
€ 195,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 146,21*
€ 173,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.