Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,51 mm², 20 AWG 305m Blau MPPE isoliert 1C Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2081091
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2081091
EAN/GTIN:
     5059044228173
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,51 mm²
Mantelfarbe = Blau
AWG = 20 AWG
Aderlitzen = 1C
Länge = 305m
Isoliermaterial = MPPE
Betriebsspannung = 600 V
Serie = 11028

Der RS Pro Schaltdraht mit 20 AWG (amerikanische Drahtstärke) funktioniert mit einer Betriebsspannung von 600 Volt. Es wird mit blauer Oberfläche geliefert.Temperaturbereich: 40 bis 105 °C. Leiterwiderstand (20 Ω/km): 3,54Max. Nennspannung: 600 V
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,51 mm²
Mantelfarbe:
Blau
AWG:
20 AWG
Aderlitzen:
1C
Länge:
305m
Isoliermaterial:
MPPE
Betriebsspannung:
600 V
Serie:
11028
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg 20 blau, litze, litze blau, 2081091, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 1102820BLU305M, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,58*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 305 Meter (ab € 0,37896* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 161,40*
€ 192,07
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 156,39*
€ 186,10
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 142,96*
€ 170,12
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 131,20*
€ 156,13
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 115,58*
€ 137,54
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.