Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,81 mm², 18 AWG 30.5m Blau MPPE isoliert 1C Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2081081
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2081081
EAN/GTIN:
     5059044228081
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,81 mm²
Mantelfarbe = Blau
AWG = 18 AWG
Aderlitzen = 1C
Länge = 30.5m
Isoliermaterial = MPPE
Betriebsspannung = 600 V
Serie = 11028

Der RS Pro Schaltdraht mit 18 AWG (amerikanische Drahtstärke) funktioniert mit einer Betriebsspannung von 600 Volt. Es wird mit blauer Oberfläche geliefert.Temperaturbereich: 40 bis 105 °C. Leiterwiderstand (20 Ω/km): 3,54Max. Nennspannung: 600 V
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,81 mm²
Mantelfarbe:
Blau
AWG:
18 AWG
Aderlitzen:
1C
Länge:
30.5m
Isoliermaterial:
MPPE
Betriebsspannung:
600 V
Serie:
11028
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, aderleitung awg18 blau, litze, litze blau, 2081081, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 1102818BLU305M, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 0,61867* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 28,84*
€ 34,32
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 28,21*
€ 33,57
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 25,30*
€ 30,11
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 23,22*
€ 27,63
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 22,52*
€ 26,80
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 18,56*
€ 22,09
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.