Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 1,3 mm², 16 AWG 30.5m Grau MPPE isoliert 1C Litzen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2081077
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2081077
EAN/GTIN:
     5059044228043
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1,3 mm²
Mantelfarbe = Grau
AWG = 16 AWG
Aderlitzen = 1C
Länge = 30.5m
Isoliermaterial = MPPE
Betriebsspannung = 600 V
Serie = 11028

Der RS Pro Schaltdraht mit 16 AWG (amerikanische Drahtstärke) funktioniert mit einer Betriebsspannung von 600 Volt. Sie wird mit grauer Oberfläche geliefert.Temperaturbereich: 40 bis 105 °C. Leiterwiderstand (20 Ω/km): 3,54Max. Nennspannung: 600 V
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,3 mm²
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
16 AWG
Aderlitzen:
1C
Länge:
30.5m
Isoliermaterial:
MPPE
Betriebsspannung:
600 V
Serie:
11028
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze grau, litze, litze awg16, 2081077, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 1102816SLATE305M, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 11,67*
€ 17,07*
1 Tag
4
pro Rolle
Frei Haus
ab € 21,23*
€ 32,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,07*
€ 20,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,85*
€ 20,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,01*
€ 19,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,78*
€ 17,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,42*
€ 17,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,67*
€ 13,89
pro Paket
1 Paket enthält 30 Meter (ab € 0,389* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.