Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 1,3 mm², 16 AWG 305m Grün/Gelb PVC isoliert 1C Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2081054
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2081054
EAN/GTIN:
     5059044227831
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1,3 mm²
Mantelfarbe = Grün/Gelb
AWG = 16 AWG
Aderlitzen = 1C
Länge = 305m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 600 V
Serie = 1015

Der RS Pro Schaltdraht mit 16 AWG (amerikanische Drahtstärke) funktioniert mit einer Betriebsspannung von 600 Volt. Sie wird mit grün/gelber Oberfläche geliefert.Temperaturbereich: 40 bis 105 °C. Leiterwiderstand (20 Ω/km): 3,56Max. Nennspannung: 600 V Isolations-DC-Widerstand (20 MΩ * km): 200 Min
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,3 mm²
Mantelfarbe:
Grün/Gelb
AWG:
16 AWG
Aderlitzen:
1C
Länge:
305m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
600 V
Serie:
1015
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, grün/gelb litze, litze, litze awg16, 2081054, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 101516GRYL305M, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 172,21*
€ 235,03*
Lager 108
Frei Haus
ab € 191,12*
€ 259,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 259,96*
€ 309,35
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 252,86*
€ 300,90
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 228,77*
€ 272,24
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 211,83*
€ 252,08
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 191,12*
€ 227,43
pro Spule
1 Spule enthält 305 Meter (ab € 0,62663* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.