Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 2,1 mm², 14 AWG 305m Rot PVC isoliert 1C Litzen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2081053
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2081053
EAN/GTIN:
     5059044227824
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 2,1 mm²
Mantelfarbe = Rot
AWG = 14 AWG
Aderlitzen = 1C
Länge = 305m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 600 V
Serie = 1015

Der RS Pro Schaltdraht mit 14 AWG (amerikanische Drahtstärke) funktioniert mit einer Betriebsspannung von 300 Volt. Sie wird mit roter Oberfläche geliefert.Temperaturbereich: 40 bis 105 °C. Leiterwiderstand (20 Ω/km): Max. 9,18 Isolations-DC-Widerstand (20 MΩ * km): Nennspannung: 300 V
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,1 mm²
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
14 AWG
Aderlitzen:
1C
Länge:
305m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
600 V
Serie:
1015
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg14 rot, litze, litze rot, 2081053, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 101514RED305M, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,70*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 305 Meter (ab € 0,85148* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 345,75*
€ 411,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 336,24*
€ 400,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 308,21*
€ 366,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 283,35*
€ 337,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 259,70*
€ 309,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.