| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2080154 Herst.-Nr.: C 2216 K EAN/GTIN: 7316577759054 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 80mm Außendurchmesser = 140mm Rollenlager Typ = Konus Axiallager-Breite = 33mm Bohrung Typ = Parallel
Die SKF CARB-Ringkern-Wälzlager haben eine Reihe langer, leicht zylinderförmiger symmetrischer Rollen und torusförmige Laufbahnprofile. Sie sind nicht-lokalisierend und nehmen ausschließlich radiale Lasten auf. Carb-Lager werden häufig verwendet, um das nicht-lokalisende Pendelrollenlager in einer Position-/Nicht-Festlageranordnung zu ersetzen.Passen Sie Fehlausrichtung an Carb-Lager sind selbstausrichtend wie Pendelrollenlager oder selbstausrichtende Kugellager. Aufnahme axialer Verdrängung Carb-Lager kompensieren die thermische Ausdehnung der Welle wie zylindrische oder Nadellager. Breites Sortiment von Maßserien Carb-Lager sind mit den gleichen Abmessungen wie entsprechende Pendelrollenlager, selbstausrichtende Kugellager, Zylinderrollenlager und Nadellager erhältlich. Lange Standzeit Das spezielle Rollenprofil verhindert Spannungsspitzen an den Rollenenden. Geringe Reibung Selbstführende Rollen halten Reibung und Reibungswärme auf niedrigem Niveau. Verbesserte Verschleißfestigkeit Alle CARB-Lager sind aktualisierte SKF Explorer-Lager. Rauscharm Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 80mm | Außendurchmesser: | 140mm | Rollenlager Typ: | Konus | Axiallager-Breite: | 33mm | Bohrung Typ: | Parallel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, 2080154, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, C2216K, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,18* | € 217,41* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,09* | € 217,42* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,26* | € 240,93* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 236,38* | € 254,44* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 507,05* | € 557,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|