Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,33 mm², 22 AWG 100m Schwarz PVC isoliert 7/0,25 mm Litzen UL1569


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2075303
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2075303
EAN/GTIN:
     5059044224830
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,33 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 22 AWG
Aderlitzen = 7/0,25 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 300 V
Drahttyp = UL1569
Serie = RS Pro

RS Pro Schaltdraht, UL1569 - 22 AWGRS Pro möchte eine neue Serie von UL1569-Anschlussdrähten vorstellen. Diese 22 AWG-Kabeldrähte sind flexibel, bestehen aus verzinnten Kupferleitern und sind mit PVC isoliert. Die Qualität dieser Kabeldrähte ist außergewöhnlich und daher ideal für die interne Verkabelung von elektrischen Geräten. Vorteile von UL1569-SchaltdrahtBei der Inspektion sind die Kabel mit einer massiven Konstruktion flexibel, die Aderlitzen bestehen aus verzinntem Kupfer und haben eine Nennspannung von 300 V. Die Gerätedrähte sind mit einer Isolierung aus hochwertigem PVC geschützt, um sicherzustellen, dass die Drähte vor Abrieb geschützt sind, beständig gegen Lösungsmittel, Wasser und Öl.Wofür wird Schaltdraht verwendet?Diese Art von Anschlussdrähten findet man häufig in alltäglichen Haushalts- und Arbeitsgeräten. Wenn ein Gerät mehrere Drähte für den Betrieb benötigt, wird Schaltdraht üblicherweise mit verschiedenen Mantelfarben an den jeweiligen Klemmen verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Nennspannung: 300 V • Nenntemperatur: 105 °C. • Aderlitzen: 7/0,25 mm • verzinnter Kupferleiter - 22 AWG (American Wire Gauge) • Querschnittfläche: 0,33 mm2 • Isolierung: PVC • Lieferung auf 100-m-Rolle • UL, RoHSRS Pro UL10569 Anschlussdrahtoptionen - 22 AWG• 100 Meter Rolle, schwarz, RS Best.-Nr. 207-5303 () • 100 Meter Rolle, blau, RS Best.-Nr. 207-5304 () • 100 Meter Rolle, grün, RS Best.-Nr. 207-5305 () • 100 Meter Rolle, Rot, RS Best.-Nr. 207-5306 () • 100 Meter Rolle, weiß, RS Best.-Nr. 207-5307 () AnwendungenAnschlussdraht kann für eine Vielzahl von internen Verkabelungen verwendet werden, darunter: • Schalttafeln • Elektronische und elektrische Geräte • Haushalt; Radios und Fernseher • Kontrollmonitore
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,33 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
22 AWG
Aderlitzen:
7/0,25 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
300 V
Drahttyp:
UL1569
Serie:
RS Pro
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg22 schwarz, litze, litze 100m, 2075303, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 156922BLK100M, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,34*
€ 0,40
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,32*
€ 0,38
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,31*
€ 0,37
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,30*
€ 0,36
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,25*
€ 0,30
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.