Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,75 mm², 18 AWG 100m Schwarz PVC isoliert 16/0,25 mm Litzen UL1569


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2075299
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2075299
EAN/GTIN:
     5059044224793
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 18 AWG
Aderlitzen = 16/0,25 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 300 V
Drahttyp = UL1569
Serie = RS Pro

RS Pro Schaltdraht, UL1569 - 18 AWGRS Pro möchte eine neue Serie von UL1569-Anschlussdrähten vorstellen. Diese 18 AWG-Kabeldrähte sind flexibel, bestehen aus verzinnten Kupferleitern und sind mit PVC isoliert. Die Qualität dieser Kabeldrähte ist außergewöhnlich und daher ideal für die interne Verkabelung von elektrischen Geräten. Vorteile von UL1569-SchaltdrahtBei der Inspektion sind die Kabel mit einer massiven Konstruktion flexibel, die Aderlitzen bestehen aus verzinntem Kupfer und haben eine Nennspannung von 300 V. Die Gerätedrähte sind mit einer Isolierung aus hochwertigem PVC geschützt, um sicherzustellen, dass die Drähte vor Abrieb geschützt sind, beständig gegen Lösungsmittel, Wasser und Öl.Wofür wird Schaltdraht verwendet?Diese Art von Anschlussdrähten findet man häufig in alltäglichen Haushalts- und Arbeitsgeräten. Wenn ein Gerät mehrere Drähte für den Betrieb benötigt, wird Schaltdraht üblicherweise mit verschiedenen Mantelfarben an den jeweiligen Klemmen verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Nennspannung: 300 V • Nenntemperatur: 105 °C. • Aderlitzen: 16/0,25 mm • verzinnter Kupferleiter - 18 AWG (American Wire Gauge) • Querschnittfläche: 0,75 mm2 • Isolierung: PVC • Lieferung auf 100-m-Rolle • UL, RoHSRS Pro UL10569 Anschlussdrahtoptionen - 18 AWG• 100 Meter Rolle, schwarz, RS Best.-Nr. 207-5299 () • 100 Meter Rolle, rot, RS Best.-Nr. 207-5300 () AnwendungenAnschlussdraht kann für eine Vielzahl von internen Verkabelungen verwendet werden, darunter: • Schalttafeln • Elektronische und elektrische Geräte • Haushalt; Radios und Fernseher • Kontrollmonitore
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
18 AWG
Aderlitzen:
16/0,25 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
300 V
Drahttyp:
UL1569
Serie:
RS Pro
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg18 schwarz 100m, litze, litze 100m, 2075299, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 156918BLK100M, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
100
Frei Haus
ab € 0,3915*
€ 0,5215*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,46*
€ 0,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,60*
€ 0,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,57*
€ 0,68
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,55*
€ 0,65
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 0,53*
€ 0,63
pro Paket
ab 300000 Pakete
€ 0,46*
€ 0,55
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,46* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 61,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.