Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,75 mm², 18 AWG 100m Rot SR-PVC isoliert 7/0,4 mm Litzen UL1061


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2075293
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2075293
EAN/GTIN:
     5059044224731
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Mantelfarbe = Rot
AWG = 18 AWG
Aderlitzen = 7/0,4 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = SR-PVC
Betriebsspannung = 300 V
Drahttyp = UL1061
Serie = RS Pro

RS Pro Schaltdraht - UL1061Unsere RS Pro Serie von Anschlussdrähten verbessert sich ständig. Wir freuen uns, eine neue Serie von flexiblen Anschlussdrähten gemäß UL 1061 vorstellen zu können, die perfekt für allgemeine interne Verdrahtung und elektrische Geräte geeignet sind. Diese 18-AWG-Kupferleiterdrähte werden auf einer Rolle mit roten, blauen oder schwarzen isolierten Ummantelungen geliefert und in 100-Meter-Längen angeboten.Bei der Inspektion sind die Kabel fest, extrem robust, die Aderlitzen bestehen aus verzinntem Kupfer und haben eine Nennspannung von 300 V. Die Gerätedrähte sind mit einer Isolierung aus hochwertigem SR-PVC geschützt, die sicherstellt, dass die Kabel zuverlässig sind und die Installationskriterien erfüllen.Eigenschaften und Vorteile• Nennspannung: 300 V• Nenntemperatur: 80 °C.• Aderlitzen: 7/0,4 mm• verzinnter Kupferleiter - 18 AWG (American Wire Gauge)• Querschnittfläche: 0,75 mm2• Isolierung: SR-PVC• Lieferung auf 100-m-Rolle• UL, RoHS-konformRS Pro UL1061 Anschlussdrahtoptionen - 18 AWG• 100 Meter Rolle, schwarz, RS Best.-Nr. 207-5291 () • 100 Meter Rolle, rot, RS Best.-Nr. 207-5293 () • 100 Meter Rolle, blau, RS Best.-Nr. 811-7550 () • 100 Meter Rolle, Rot, RS Best.-Nr. 811-7553 () AnwendungenAnschlussdraht kann für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, darunter: • Elektronikgeräte• ZeitaufzeichnungWarum würden Sie sich für RS Pro zum Anschließen von Drähten entscheiden?Unser umfangreiches Sortiment stellt sicher, dass wir Ihre ideale Lösung zur Verfügung haben. Unser Angebot wurde erheblich verbessert und erleichtert die Auswahl des gewünschten Anschlussdrahts. Unsere Produkte werden mit technischen Informationen und Kundenservice unterstützt, den Sie sicher schätzen werden.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
18 AWG
Aderlitzen:
7/0,4 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
SR-PVC
Betriebsspannung:
300 V
Drahttyp:
UL1061
Serie:
RS Pro
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, einzelader h05v-k 1x0,75 rot 100m, litze, litze 100m, 2075293, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 106118RED100M, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,63*
€ 0,75
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,58*
€ 0,69
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,49*
€ 0,58
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.