| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2070810 Herst.-Nr.: C0-DOB-24-528-F8-65 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Weiß Streifenlänge = 5000mm Streifenbreite = 12mm Nennspannung = 24V dc Anzahl der LEDs pro Meter = 528 Serie = Sunpower
Das diffuse On-Board-Band hat 24 V dc mit 10 W/M Stromverbrauch. Ein CRI von 80 und 970 lm Lichtstrom von 528 LEDs pro Meter. Das diffuse On-Board-Band macht die Extrusion überflüssig Mit Diffusor Dies macht sie zu einer einfachen Lösung für Anwendungen, bei denen die LED auf einer reflektierenden Oberfläche zu sehen ist oder bei denen ein sauberes diffuses Licht erforderlich ist. Anwendung wie Küchen, um Spiegel, Untertisch, Beleuchtung, Wohnanwendungen, Cove-Lighting.Schutzart IP65 CRI 80 Lieferung mit 5-M-Rollen Schnitttisch alle 45,45 mm Kontinuierliche diffuse LED, keine Punktbildung Ausgestattet mit 3M-Klebeband Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Weiß | Streifenlänge: | 5000mm | Streifenbreite: | 12mm | Nennspannung: | 24V dc | Anzahl der LEDs pro Meter: | 528 | Serie: | Sunpower |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led streifen ip65, led streifen, led streifen 3 meter, 2070810, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, PowerLED, C0DOB24528F865, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Strip Lights |
| | |
| |