| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2070800 Herst.-Nr.: 5M28220CW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Weiß Streifenlänge = 5m Streifenbreite = 10mm Nennspannung = 24V dc Anzahl der LEDs pro Meter = 60 Schutzart = IP20 Serie = Sunpower
Die PowerLED 24 V, AN LED-Kit Serie von 5M28265CW ist ein einfarbiges flexibles Band, das in Kaltweiß erhältlich ist. Sie wird mit einer 3M-Ultra-Klebstoff-Rückseite für eine einfache Installation geliefert. Dieser Streifen hat eine Länge von 5 m und eine Breite von 5 mm. Anwendungen wie gewerbliche Innen- oder Außenbeleuchtungsanwendungen, Innenbeleuchtung oder Außenbeleuchtungsanwendungen im Haushalt, Innenbeleuchtung im Einzelhandel oder externe Beleuchtungsanwendungen.CRI ist größer als 80 Hohe Ausgangsleistung von 9,6 W/M pro Meter LED-Treiber für den Einsatz mit dieser Rolle erforderlich Lange Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden Lumen sind 4000 Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Weiß | Streifenlänge: | 5m | Streifenbreite: | 10mm | Nennspannung: | 24V dc | Anzahl der LEDs pro Meter: | 60 | Schutzart: | IP20 | Serie: | Sunpower |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led streifen 5m, led streifen, 2070800, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, PowerLED, 5M28220CW, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Strip Lights |
| | |
| |