Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc, Rechteckig 20 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc, Rechteckig 20 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-2066177
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2066177
EAN/GTIN:
     5059044222461
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Rechteckig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 20 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 118mm
Montagetyp = Bündig
Gehäusematerial = PA66-Nylonkunststoff

Induktiver Näherungssensor von RS Pro Wir stellen vor: Die Serie induktiver Näherungssensoren von RS Pro. Diese vielseitigen und hochwertigen Sensoren sind eine unverzichtbare Ergänzung für alle Umgebungen, in denen die Messung von Eigenschaften wie Druck, Dicke usw. für den Betrieb wie Produktionsanlagen und Industrieumgebungen unerlässlich ist. Mit dem RS Pro Gütesiegel erhalten Sie garantiert ein Produkt mit Premium-Leistung ohne das Premium-Produktpreisschild. Eigenschaften und Vorteile: Induktive Sensoren bieten präzise Erkennung, langfristige Zuverlässigkeit und hohe Genauigkeit Die Sensoren sind vollständig gekapselt, was die Stoß- und Vibrationsfestigkeit erheblich erhöht und bündig montiert sind Sie haben auch eine IP-Schutzart von 67 und sind Hergestellt aus einem PA66-Nylongehäuse mit flacher Erfassung Gesicht Die Betriebstemperaturbereiche liegen zwischen -25 und +85 °C. Zusätzliche Merkmale umfassen einen Kurzschluss-, Einschaltimpuls- und Verpolungsschutz 2 m vorverdrahteter Sensor Anwendungen: Ein induktiver Näherungssensor ist ein kontaktloses Gerät, das das Vorhandensein oder Fehlen von praktisch jedem Objekt unabhängig vom Material erkennen kann. Die Sensoren verwenden dazu eine Coil und einen Oszillator im Sensor, die ein elektromagnetisches Feld in der Nähe der Sensorfläche erzeugt, und wenn eine Änderung der Schwingamplitude auftritt, kann sie diese Variationen aufnehmen. Diese Sensoren sind besonders nützlich für Produktions- oder Laborumgebungen, in denen bestimmte Eigenschaften für ein effektives Arbeiten überwacht werden müssen und für die Garantie der Qualität, wie z. B. Druckmessung, Durchfluss, Dicke, Flüssigkeitsstand und vieles mehr. Zulassungen und Zertifizierungen: EN60947-5-2 Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Rechteckig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
20 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
118mm
Montagetyp:
Bündig
Gehäusematerial:
PA66-Nylonkunststoff
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, kabelmuffe, induktiver näherungssensor pnp, 2066177, Automation, Sensoren, RS PRO, 1113905, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.