Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 5200 Blindstopfen PG21, Mit Gewinde, PS, Austastung Ø 33mm, IP54, Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp 5200 Blindstopfen PG21, Mit Gewinde, PS, Austastung Ø 33mm, IP54, Grau
Lapp 5200 Blindstopfen PG21, Mit Gewinde, PS, Austastung Ø 33mm, IP54, Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-2439343
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52005990
EAN/GTIN:
     5059039228133
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
blindstopfen lapp kabel
Gewindegröße = PG21
Material = PS
Stecker Typ = Austastung
Durchmesser = 33mm
Mit/ohne Gewinde = Mit Gewinde
Farbe = Grau
Schutzart = IP54
Betriebstemperatur min. = -20°C
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG21
Material:
PS
Stecker Typ:
Austastung
Durchmesser:
33mm
Mit/ohne Gewinde:
Mit Gewinde
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP54
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, verschlussschrauben ohne din pp, 2439343, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubung Blindstopfen, Lapp, 52005990, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Gland Plugs
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,18829*
€ 0,26829*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1898*
€ 0,2698*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1933*
€ 0,2733*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2188*
€ 0,3088*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 1,77*
€ 3,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,354* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52104260
ab € 1,91*
Zubehör
Lapp Kabel
52003430
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.