Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Speedglas G5 Schweißhelm, Visier Hochklappbar, Scheiben Gr. 73 x 109mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2065745
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100185853
EAN/GTIN:
     4054596624788
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
Typ = Schweißhelm
Serie = Speedglas G5
Scheibengröße = 73 x 109mm
Hochklappbar = Ja
Verstellbares Kopfband = Ja

3M TM Speedglas TM G5-1 Schweißhelm und Atemschutzkit mit StromversorgungEigenschaften und Vorteile• Variable dunkle Schattierung 5, 8-14 und variable dunkle Zustandsfarben (für Schattierungen 8-14) • Konfigurieren Sie Ihren Helm mit unserem vielen zusätzlichen Zubehör neu, um genau die richtige Abdeckung für Kopf, Hals und Schultern zu erhalten. • Bluetooth-fähig mit der 3M Connected Equipment App, erhalten Benutzer Zugriff auf zusätzliche Funktionen, Statistiken und Dokumentation. get to the 3M Connected Equipment App. • Durch die natürliche Farbtechnologie wirkt die Filteransicht leichter, mit großer Klarheit vor, während und nach dem SchweißenAnwendungenSchweißhelme mit automatischer Verdunklung oder Schweißhauben sind überall dort, wo Lichtbogenschweißen stattfindet, unverzichtbare persönliche Schutzausrüstung. Sie haben Vorteile gegenüber Schweißmasken, die einfach statisch polarisierte Sichtlinsen haben, da Sie als normal sehen können, wenn Sie nicht schweißen, ohne Ihre Maske anpassen zu müssen. Die Sichtlinse verdunkelt sich nur als Reaktion auf das Licht, das durch Lichtbogenschweißen abgedunkelt wird. In vielen Ländern ist eine automatisch abdunkelende Schweißmaske eine industrielle Sicherheitsanforderung, wo immer Schweißgeräte verwendet werden, und sie gelten als Standardsicherheitsausrüstung für Schweißgeräte. Der Helm hat gegenüber der Brille Vorteile, da er auch Gesicht und Hals vor Funkenblitzen schützt und sogar als Gesichtsschutz-PSA beim Schleifen dienen kann. Dieser 3 m lange Speedglas-Schweißhelm der Serie 9100 bietet Schutz bei verschiedenen Schweißarten: • Schatulle 5 für Gasschweißen • Flachstecker 8 für Mikro-Plasma und Tiefverstärker-WIG • Schatulle 9 bis 13 für Standard-MIG und TIGWorin bestehen die Nachteile der automatischen Verdunklung von Schweißmasken im Vergleich zu den Masken mit fester Verdunklung?Es gibt zwei Hauptarten von Schweißmasken – diejenigen mit einem Sichtfenster mit fester Verdunklung und jene, die ein Sichtfenster mit automatischer Verdunklung aufweisen. Bei einer festen Verdunklung gibt es in der Regel einen aufklappbaren Gesichtsschutz, sodass Sie normal sehen können, wenn Sie nicht schweißen. Nicken Sie mit dem Kopf, um die Maske in Stellung zu bringen, wenn Sie zum Schweißen bereit sind. Helme mit automatischer Verdunklung verfügen über einen Polarisationsfilter, der Verbrennungen durch Lichtblitze automatisch verhindert. Dies hat den Vorteil, dass der Träger den Helm nicht für die Arbeit anpassen muss, wodurch Zeit und Mühe gespart werden. Da Sie nicht angepasst werden müssen, verringern Sie das Risiko gegenüber schädlichem Licht. Der Hauptnachteil eines verdunkeln Schweißhelms besteht darin, dass sie oft teurer sind als ihre Pendants mit fester Dunkelheit. Es ist wichtig, diejenige Schweißmaske auszuwählen, die am besten für die Aufgabe geeignet ist.Sicherheitshinweise• Dieser Helm sollte mit einem geeigneten Filter gekoppelt werden • Für maximale Sicherheit und Komfort sollten Sie Ihre Geräte regelmäßig überprüfen. • Achten Sie darauf, verschlissene oder beschädigte Teile zu ersetzen.Warum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für Schweißwerkzeuge und Zubehör mit einer Vielzahl von hochwertigen Lösungen für fast jede Schweißanwendung. In Kombination mit dem ausgezeichneten Kundenservice von RS Components bietet 3M zuverlässige Werkzeuge für Profis und Enthusiasten.
Weitere Informationen:
Typ:
Schweißhelm
Serie:
Speedglas G5
Scheibengröße:
73 x 109mm
Hochklappbar:
Ja
Verstellbares Kopfband:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, 3m automatikhelm, schweißerhelm, 2065745, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Schweißhelme, 3M, 7100185853, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Welding Masks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.774,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.941,20*
€ 2.310,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.909,36*
€ 2.272,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.856,44*
€ 2.209,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.776,61*
€ 2.114,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.774,42*
€ 2.111,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.