Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 8991 Polyester Abdeckband Blau, Stärke 0.06mm Silikon-Kleber 50mm x 66m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2065724
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8991 50mmX66m
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Trägermaterial = Polyester
Klebermaterial = Silikon
Breite = 50mm
Länge = 66m
Modellnummer = 8991
Stärke = 0.06mm
Farbe = Blau

3M ® Polyesterfolienband 8991 Blau, 2 Zoll x 72 Yd 2,4 mil, 24 Rollen pro Karton GroßpackungDas 3M-Polyesterfolie 8991 ist ein blaues Polyesterband mit Silikonklebstoff. Er kann in einer Vielzahl von Hochtemperaturanwendungen eingesetzt werden, einschließlich Pulverbeschichtung, Aschenschutz und Beutelabdichtung. Weitere Anwendungen umfassen Spleißen, Abziehen oder Rollverschließen silikonbehandelter Liner oder Materialien.Eigenschaften und VorteileBenötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Bandes? Verwenden Sie unseren Produktauswahl , um die richtige Wahl zu treffen!Eigenschaften und Vorteile• Zuverlässige Maskierung in den meisten Pulverbeschichtungsoperationen • Reinigen Sie das Entfernen bei Hochtemperatur-Abdeckarbeiten mit einem scharfen Lackkante reinigen • Schrubbeln, Winden und Kantenheben • Die lichtdurchlässige blaue Rückseite sorgt für eine einfache Identifizierung und Positionierung3M-Polyesterfolien 8991 wurden für Hochtemperatur-Abdeckvorgänge wie Pulverbeschichtung und elektrostatische Lackierung entwickelt. Es entfernt sauber und in einem Stück von den meisten Oberflächen, um ein Verschlittern und Brechen zu vermeiden.AnwendungenAnpassungsfähiges Polyesterband, ideal zum Abdecken in Pulverbeschichtungsanwendungen und Spleißen von Silikonkleidungen, Folien und Papieren.3M-Polyesterfolien 8991 wurden für Hochtemperatur-Abdeckvorgänge wie Pulverbeschichtung und elektrostatische Lackierung entwickelt. Es entfernt sauber und in einem Stück von den meisten Oberflächen, um ein Verschlittern und Brechen zu vermeiden.Warum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar private Anwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden.Warum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar private Anwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Polyester
Klebermaterial:
Silikon
Breite:
50mm
Länge:
66m
Modellnummer:
8991
Stärke:
0.06mm
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband blau 50mm, abdeckband 50 mm, abdeckband, 2065724, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, 3M, 899150mmX66m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Masking Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.