Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz Vektor-Netzwerkanalysator Handheld 2MHz → 4GHz 1-Ports N Type Female


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rohde & Schwarz Vektor-Netzwerkanalysator Handheld 2MHz → 4GHz 1-Ports N Type Female
Rohde & Schwarz Vektor-Netzwerkanalysator Handheld 2MHz → 4GHz 1-Ports N Type Female
Rohde & Schwarz Vektor-Netzwerkanalysator Handheld 2MHz → 4GHz 1-Ports N Type Female
Artikel-Nr.:
     108EL-2064948
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     ZPH-COM1
EAN/GTIN:
     4250138108574
Suchbegriffe:
LAN Prüfgerät
LAN Tester
Lan Messgerät
Netzwerk-Analysator
Formfaktor = Handheld
Frequenz-Bereich = 2MHz → 4GHz
Anzahl der Testanschlüsse = 1
Testanschluss-Steckverbindertyp = N Type Female
Testanschluss-Stromversorgung = -10dBm

Der Rohde & Schwarz ZPH-Kabelrider (ein Anschluss) mit 4 GHz Bandbreite und mehreren Optionen.ZPHCOM1 R&S ® -Kabelrider ZPH Bestehend aus R&S ® ZPHB4 Frequenz-Upgrade, 3 GHz bis 4 GHz R&S ® ZPHB10 GPS-Unterstützung Unterstützung von R&S ® ZPHK9-Leistungssensoren R&S ® ZPHK19-Kanal-Leistungsmesser R&S ® ZPHK29-Impulsmessungen mit Leistungssensor
Weitere Informationen:
Formfaktor:
Handheld
Frequenz-Bereich:
2MHz → 4GHz
Anzahl der Testanschlüsse:
1
Testanschluss-Steckverbindertyp:
N Type Female
Testanschluss-Stromversorgung:
-10dBm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Kabel N-Stecker, N-Stecker Kabel, Spectrumanalyser, Spektrumanalysatoren, lan prüfgerät, 2064948, Mess- und Prüftechnik, Netzwerktest und -messung, Vektor-Netzwerkanalysatoren, Rohde & Schwarz, ZPHCOM1, Test & Measurement, Network Test & Measurement, Vector Network Analysers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.472,36*
€ 6.734,01*
Lager 108
Frei Haus
ab € 6.650,23*
€ 7.131,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.131,85*
€ 8.486,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.072,24*
€ 8.415,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.921,26*
€ 8.236,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.652,03*
€ 7.915,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.650,23*
€ 7.913,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
C100015
ab € 25,40*
Sonstiges
PMK
C100574
ab € 35,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.