Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex TVS-Diode Bi-Directional Einfach 7V 3.8V min., 2-Pin, SMD X1DFN1006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2060294
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DESD3V3E1BL-7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 7V
Durchschlagspannung min. = 3.8V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = X1DFN1006
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 35W
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
7V
Durchschlagspannung min.:
3.8V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
X1DFN1006
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
35W
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode bidirektional, smd diode, zetex diode, 2060294, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, DiodesZetex, DESD3V3E1BL7B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,0205*
€ 0,0299*
1
€ 5,90*
ab € 0,0316*
€ 0,3183*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,0356
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 299,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.