Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, SFH IR-Diode 65mW, 940nm, 71 → 180mW/sr, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2058593
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4246R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir-led 940nm
Wellenlänge Spitze = 940nm
Strahlstrom = 65mW
Strahlungsstärke = 71 → 180mW/sr
Montage Typ = SMD
Serie = SFH

Der OSRAM Opto Semiconductors 940 nm TOPLED ® -Infrarot-Emitter mit verpolter Gullwing-Linse.Korrosionsbeständigkeitsklasse: 3B Qualifikationen: Der Produktqualifizierungs-Testplan basiert auf den Richtlinien von AEC-Q102, Ausfallmechanismus-basierte Belastungstest-Qualifikation für diskrete optoelektronische Halbleiter in der Automobilindustrie
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
940nm
Strahlstrom:
65mW
Strahlungsstärke:
71 → 180mW/sr
Montage Typ:
SMD
Serie:
SFH
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, 2058593, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4246R, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.