Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AQS PhotoMOS SMD Halbleiterrelais AC/DC, 4 x SPNO 40 V / 0,2 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2056851
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQS221FR2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET-Relais
Foto-MOS-Relais
Laststrom max. = 0,2 A
Montage Typ = Oberflächenmontage
Lastspannung max. = 40 V
Lastspannung min. = 15 V
Schalttyp = AC/DC
Laststrom min. = 0,16 A
Kontaktanordnung = 4 x SPNO
Ausgangsschaltung = MOSFET
Serie = PhotoMOS
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
0,2 A
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Lastspannung max.:
40 V
Lastspannung min.:
15 V
Schalttyp:
AC/DC
Laststrom min.:
0,16 A
Kontaktanordnung:
4 x SPNO
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Serie:
PhotoMOS
Weitere Suchbegriffe: Optomos Relais, Photomosrelais, SMD-Photomos-Relais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, smd-relais panasonic, mosfet relais, 2056851, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, AQS221FR2S, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.026,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 20,5216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.134,42*
€ 1.349,9598
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.133,39*
€ 1.348,7341
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.095,55*
€ 1.303,7045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.066,69*
€ 1.269,3611
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.026,08*
€ 1.221,0352
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.