Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M12 Rundsteckverbinder Stecker / 4A IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO M12 Rundsteckverbinder Stecker / 4A IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-2055978
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2055978
EAN/GTIN:
     5059044209011
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Profibus-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Stecker
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 4A
Serie = CBM12
Betriebsspannung = 30 V
Betriebstemperatur max. = +75°C

RS Pro M12-Abschlusswiderstand, Rundsteckverbinder, 5-polig Wir stellen vor: Die Serie von RS Pro M12 Abschlusswiderständen, ideal für den Einsatz in Feldbus-Netzwerken. Dieser Widerstand wurde mit einer M12-Gewindeschnittstelle und einer A-Codierung nach Industriestandard entwickelt, die Fehlsteckungen verhindert. Darüber hinaus ist der Steckverbinder gemäß IP67 ausgelegt, wodurch er extrem langlebig ist und die internen Verbindungen schützt, was ihn zu einer idealen Lösung macht, wenn eine robuste und zuverlässige Verbindung in rauen Umgebungen erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile: Dieser leistungsstarke RS Pro Abschlusswiderstand verfügt über eine M12-Rundgewindeschnittstelle und eine A-Codierung nach Industriestandard, die Fehlsteckungen verhindert Er ist mit allen Feldbus-Netzwerksystemen wie PROFIBUS, DeviceNet und CANopen kompatibel und bietet eine zuverlässige und intelligente Kommunikation und optimale Konnektivität Der extrem langlebige Steckverbinder ist gemäß IP67 ausgelegt und daher ideal für den Einsatz in schwierigen Umgebungen mit extremen Temperaturen, UV- oder Feuchtigkeitseinwirkung oder in Bereichen, in denen Kontakt mit Chemikalien oder Ölen auftreten kann Er ist schnell und einfach zu installieren, sodass er benutzerfreundlich ist und wertvolle Installationszeit spart Diese Art von Rundsteckverbinder ist am besten für industrielle Anwendungen geeignet Anwendungen Anwendungen: Abschlusswiderstände sind robuste und vielseitige Rundsteckverbinder, die Signale absorbieren und verhindern, dass das Signal am Ende des Stromkreises zurückprallt. Es wird häufig in der Signalübertragung mit Daten, Funksignalisierung und Frequenz verwendet. Sie sind in der Regel so konzipiert, dass sie extremen Temperaturänderungen und Feuchtigkeit, der Einwirkung von Chemikalien, Ölen und UV-Strahlung sowie allen Abrieb- oder Verschleißbelastungen standhalten, die durch Maschinenvibrationen verursacht werden können, um den Schutz der internen Drähte zu gewährleisten. Diese Arten von Industriesteckverbindern sind am häufigsten in folgenden Bereichen zu finden: Messtechnik Prozesssteuerung Robotik Montagelinien und Fertigung Fabrikautomation Industrielle Produktion und Automatisierung Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Stecker
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
4A
Serie:
CBM12
Betriebsspannung:
30 V
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, canopen steckverbinder 5-polig, rundsteckverbinder sonstige, 2055978, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, RS PRO, CBM12S40N03TR, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.