Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PVC Schaumstoff Klebeband, Grau, Stärke 6mm, 25mm x 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PVC Schaumstoff Klebeband, Grau, Stärke 6mm, 25mm x 15m
RS PRO PVC Schaumstoff Klebeband, Grau, Stärke 6mm, 25mm x 15m
Artikel-Nr.:
     108EL-2050940
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2050940
EAN/GTIN:
     5056111959008
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Schaumstoffband
Breite = 25mm
Stärke = 6mm
Länge = 15m
Trägermaterial = PVC
Farbe = Grau
Schaumdichte = 165 → 260kg/m³
Klebermaterial = Acryl
Zugfestigkeit = 64N/cm
Betriebstemperatur max. = +70°C

PVC-Dichtung, mittelfest. Geschlossenzelliger Aufbau für formschlüssige Dichtungen bei nur 30% Kompression Fester Schaumstoff mittlerer Dichte mit hoher innerer Festigkeit zur Abdichtung und Schwingungsdämpfung Exzellente Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Pilzbefall und Oxidation für eine lange Haltbarkeit der Dichtung Druckempfindlicher Klebstoff für einfaches Verkleben Leicht ablösbarer Schutzstreifen verhindert Dehnungen beim Verkleben Breites Anwendungsspektrum in Containerbau, Computerfertigung, Gerätebau, Schiffahrt und Automobilindustrie. Schaumstoffdichtstreifen aus grauem PVC mittlerer Dichte zur Abdichtung von Metall gegen Metall und für den Einsatz beim Stanzen und bei der Schwingungsdämpfung.
Weitere Informationen:
Breite:
25mm
Stärke:
6mm
Länge:
15m
Trägermaterial:
PVC
Farbe:
Grau
Schaumdichte:
165 → 260kg/m³
Klebermaterial:
Acryl
Zugfestigkeit:
64N/cm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Schaumstoffklebeband, pvc-band grau, pvc-band, rs pro schaumstoffband, 2050940, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, RS PRO, H5040P1G060Z025015, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.