| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2050557 Herst.-Nr.: EE-SX1071 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kanäle = 1 Montage Typ = THT
Der trasmissive Photomicrosensor von Omron verfügt über eine hochauflösende Öffnung. Er verfügt über eine Fototransistor-Ausgangskonfiguration. Dieser ultrakompakte Universalsensor unterstützt die Erfassung in einem Abstand von 3,4 mm. Es hat Anwendungen in der Büroautomatisierung, in medizinischen Geräten, in der Gebäudeautomatisierung, in der Unterhaltungsindustrie oder in Verkaufsautomaten.Ausführung für Leiterplattenmontage 0,5 mm breite Öffnung Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 1 | Montage Typ: | THT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, omron gabel-lichtschranke, gabel lichtschranke, lichtschranke gabellichtschranke, 2050557, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Omron, EESX1071, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches |
| | |
| |