Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Schließblech mit Haspe, L. 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-751348
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     751348
EAN/GTIN:
     5056111933664
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Material = Stahl
Länge = 125mm

Überfalle, Sicherheitsverschluss. Oberfläche blankverzinkt. Ideal für allgemeine Anwendungen. Um das unbefugte Entfernen zu verhindern, hat diese robuste Ausführung im Scharnier ein Quadratloch, so daß die Befestigung mit einer 8mm Schloßschraube möglich ist.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Länge:
125mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, Haspe, Türüberfalle, Überfallen, überfalle stahl, haspe, überfalle 125mm, 751348, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Haspe & Klammern, RS PRO, 4316954, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Hasp & Staples
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,95*
ab € 6,85*
€ 9,72*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,36*
€ 10,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
49967
ab € 8,43*
Zubehör
ABUS
49968
ab € 10,16*
Zubehör
ABUS
49970
ab € 14,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.