Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Temperatursensor Typ K, Ø 7/0.2mm x 1.5m → 280°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Temperatursensor Typ K, Ø 7/0.2mm x 1.5m → 280°C
RS PRO Temperatursensor Typ K, Ø 7/0.2mm x 1.5m → 280°C
Artikel-Nr.:
     108EL-2048391
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2048391
EAN/GTIN:
     5059044207321
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
rs pro temperatursensor
temperaturmessumformer
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 7/0.2mm
Fühlerlänge = 1.5m
Temperatur erfasst max. = 280°C
Anschlussart = Mini-Stecker
Kabellänge = 1.5m

RS Pro Temperatursonde Typ K, PFA-isolierter Feindraht Wir stellen vor: Die hochwertigen Temperatursensoren vom Typ K von RS Pro, ideal als robuste und hochpräzise Lösung zur Messung von Luft- und Oberflächentemperaturen. Die Sonde wurde als Kabel für mehr Flexibilität beim Messen entwickelt, um zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten, und verfügt über ein 1,5 m langes Durable Kabel mit einem geformten Ministecker, der eine schnelle und einfache Installation bietet, insbesondere wenn Zeit und Ressourcen begrenzt sind. Die Sonde verfügt über eine PFA-isolierte Feindraht-Konstruktion, die für den Einsatz in rauen Umgebungen wie Industrie- oder Gewerbeumgebungen geeignet ist und gleichzeitig hochgenaue und zuverlässige Messungen gewährleistet und gleichzeitig vielseitig genug ist, um in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt zu werden. Eigenschaften und Vorteile: Diese Serie von RS Pro Thermoelement-Temperatursonden Typ K Sind ideal für die hochgenaue und zuverlässige Messung von Luft und Oberflächentemperaturen in einer Reihe von Umgebungen Jeder Sensor hat einen großen Betriebstemperaturbereich: -200 °C bis +280 °C mit einem 7/0,2 mm Sondendurchmesser und ±1,5 °C (±0,25 %) Genauigkeit Die Thermoelementsonde verfügt über eine Durable PFA-Isolierung mit einer Perlenperle Geschweißte Tastkopfspitze für schnelle und genaue Ergebnisse Die Sonde ist wasserbeständig und hält bei der Messung einem Flüssigkeitseintritt stand, ist jedoch nicht für die Flüssigkeitsmessung geeignet Anwendungen: Temperatursensoren sind bekannt für ihre robuste Bauweise, d. H. Sie sind ideal für den Einsatz in vielen universellen industriellen, kommerziellen und wissenschaftlichen Anwendungen, bei denen genaue Temperaturmessung und -überwachung entscheidend und unerlässlich sind, um sicherzustellen, dass die Geräte während der Prüfung und Untersuchung korrekt oder genau funktionieren. Diese Sensorsonden werden häufig in den folgenden Bereichen verwendet: Klimaanlage und Kühlung Chemische Industrie Kunststoffverarbeitung Öfen und Grills Luft-, Gas- und Flüssigkeitstemperaturmessung Abgastemperaturmessung Nahrungsmittelverarbeitung Labore Was ist eine Sonde vom Typ K? Der Thermoelementsensor Typ K ist einer der häufigsten Sensoren in Temperatursonden und bekannt für seine hohe Genauigkeit und Durable, ist aber auch vielseitig genug, um in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt werden zu können. Sie werden häufig für industrielle Zwecke verwendet, da sie wesentlich höheren Temperaturen standhalten können als andere Temperatursensoren, während sie immer noch optimal funktionieren. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
7/0.2mm
Fühlerlänge:
1.5m
Temperatur erfasst max.:
280°C
Anschlussart:
Mini-Stecker
Kabellänge:
1.5m
Weitere Suchbegriffe: 2048391, Automation, Sensoren, Thermoelemente, RS PRO, RST4567973, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.