Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Temperatursensor, PT100, Nadelspitz x 115mm Einsatz, max.Temp 500 °C.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Temperatursensor, PT100, Nadelspitz x 115mm Einsatz, max.Temp 500 °C.
Artikel-Nr.:
     108EL-2048384
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2048384
EAN/GTIN:
     5059044207260
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
rs pro pt100
Sensortyp = PT100
Prüfspitzentyp = Nadelspitz
Prüfsonden-Länge = 115mm
Prüfsonden-Durchmesser = 3.3mm
Temperaturmessung max. = 500 °C.
Kabellänge = 2m
Genauigkeit max. = ±0,15 (±0,2 %)
Steckertyp = DIN

RS Pro PT100-Temperaturfühler Wir stellen vor: Die hochwertigen PT100-Temperaturfühler von RS Pro, ideal als robuste und hochpräzise Lösung für die Kerntemperaturmessung von halbfesten Feststoffen. Die Sonde wurde mit einem kugelförmigen Griff für eine bessere und steilere Durchdringungssteuerung beim Messen entwickelt, um zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten, und verfügt über ein 2 m langes Durable Kabel mit einem DIN-Stecker, das eine schnelle und einfache Installation bietet, insbesondere wenn Zeit und Ressourcen begrenzt sind. Die Sonde verfügt über eine robuste Edelstahl-Nadelkonstruktion, die für den Einsatz in rauen Umgebungen wie Industrie- oder Gewerbeumgebungen geeignet ist und gleichzeitig hochgenaue und zuverlässige Messungen gewährleistet und gleichzeitig vielseitig genug ist, um in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt zu werden. Eigenschaften und Vorteile: Diese Serie von RS Pro PT100-Temperaturfühlern ist ideal Für hochgenaue und zuverlässige Luft- und Gastemperaturmessungen in Eine Vielzahl von Umgebungen Jeder Sensor hat einen großen Betriebstemperaturbereich von -50 °C bis +500 °C mit einem Tastkopfdurchmesser von 3,3 mm Der Tastkopf besteht aus starrem korrosionsbeständigem Edelstahl zum Schutz des Sensorelements, während die Nadelspitzenspitze ein genaues und zuverlässiges Ergebnis ermöglicht Die Sonde ist wasserbeständig und hält bei der Messung einem gewissen Flüssigkeitseintritt stand Sondenlänge: 115 mm Genauigkeitsstandards der Klasse A erfüllt Anwendungen: Temperatursensoren sind bekannt für ihre robuste Bauweise, d. H. Sie sind ideal für den Einsatz in vielen universellen industriellen, kommerziellen und wissenschaftlichen Anwendungen, bei denen genaue Temperaturmessung und -überwachung entscheidend und unerlässlich sind, um sicherzustellen, dass die Geräte während der Prüfung und Untersuchung korrekt oder genau funktionieren. Diese Sensorsonden werden häufig in den folgenden Bereichen verwendet: Klimaanlage und Kühlung Chemische Industrie Kunststoffverarbeitung Öfen und Grills Luft-, Gas- und Flüssigkeitstemperaturmessung Abgastemperaturmessung Nahrungsmittelverarbeitung Labore Was ist ein PT100-Tastkopf? Ein PT100-Tastkopf ist ein robuster und Durable Temperatursensorfühler. Das PT100-Sensorelement wird in einer Metallummantelung oder einem Metallfühler montiert, der es vor Beschädigung durch die Umgebung schützt, wenn es in den zu messenden Prozess eingesetzt wird. Das andere Ende der Sonde verfügt über einen 4-Draht-DIN-Steckverbinder. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Sensortyp:
PT100
Prüfspitzentyp:
Nadelspitz
Prüfsonden-Länge:
115mm
Prüfsonden-Durchmesser:
3.3mm
Temperaturmessung max.:
500 °C.
Kabellänge:
2m
Genauigkeit max.:
±0,15 (±0,2 %)
Steckertyp:
DIN
Weitere Suchbegriffe: pt100, 2048384, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Temperaturfühler, RS PRO, PRTP05, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Temperature Probes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.