Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumileds L1I0 IR-Diode 1450mW, 940nm, 700mW/sr, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2039049
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     L1I0-0940955800000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 940nm
Strahlstrom = 1450mW
Strahlungsstärke = 700mW/sr
Montage Typ = SMD
Serie = L1I0
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
940nm
Strahlstrom:
1450mW
Strahlungsstärke:
700mW/sr
Montage Typ:
SMD
Serie:
L1I0
Weitere Suchbegriffe: ir-led 940nm, smd diode, 2039049, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Lumileds, L1I00940955800000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.