| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038555 Herst.-Nr.: HE-1/8-D-MINI EAN/GTIN: 4052568072582 |
| |
|
| | |
| Steuerungsmechanismus = Manuell Funktion = 3/2 Bistable Gewindegröße = 0.125 Standardgewinde = G Serie = HE-1/8-D-MINI Modellnummer = 162806
Die Festo Kupplungsbuchse NPHS-D6-P-G14F hat eine Standard-Nenndurchflussmenge = 1800 l/min Er hat einen vollständigen Betriebstemperaturbereich von -0,95 bis 10 bar.Betriebsmedium Druckluft gemäß ISO8573-1:2010 [7:-:-] Hinweis zum Betrieb und vorgesteuerten Medium Schmierbetrieb möglich Korrosionsbeständigkeit CRC 1 - Geringe Korrosionsbelastung Weitere Informationen: | | Steuerungsmechanismus: | Manuell | Funktion: | 3/2 Bistable | Gewindegröße: | 0.125 | Standardgewinde: | G | Serie: | HE-1/8-D-MINI | Modellnummer: | 162806 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflussregel-Ventil, Durchflussregelventil, Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, festo steuerventil manuell, drosselventil festo, drosselventil, 2038555, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Festo, HE18DMINI, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 39,39* | € 51,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,78* | € 61,68* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 49,01* | € 62,13* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 61,55* | € 79,93* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 76,91* | € 95,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|