| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2037555 Herst.-Nr.: VSVA-B-T32C-AZD-A2-1T1L EAN/GTIN: 4052568177157 |
| |
|
| | |
| Funktion = 2x3/2 Closed, Monostable Betätigungsart = Elektrisch Serie = VSVA-B-T32C-AZD-A2-1T1L
Das Festo Magnetventil VSVA-B-T32C-AZD-A2-1T1L für Ventilanschlüsse VTSA und VTSA-F. Es verfügt über ein standardbasiertes Ventil gemäß ISO 5599-1 und Unterboden. Das Ventil verfügt über 2 einzelne Magnetventile in einem Gehäuse.Ventilfunktion = 2x3/2 geschlossen, monostabil, Betätigungsart = elektrisch, Breite = 18 mm, Standard-Nenndurchflussmenge = 400 l/min, Betriebsdruck = 3-10 bar Weitere Informationen: | | Funktion: | 2x3/2 Closed, Monostable | Betätigungsart: | Elektrisch | Serie: | VSVA-B-T32C-AZD-A2-1T1L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Basiseinheit, Ventilinseln, Gas Magnetventil, Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, anschlußplattenset pneumatik festo, anschlußplattenset pneumatik, wege-ventile 24v, 2037555, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, VSVABT32CAZDA21T1L, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,75* | € 102,66* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,71* | € 102,76* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,75* | € 115,42* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,73* | € 145,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|