| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2037530 Herst.-Nr.: VL/O-3-1/2-EX EAN/GTIN: 4052568170592 |
| |
|
| | |
| Funktion = 3/2 Open/Closed, Monostable Betätigungsart = Pneumatisch Serie = VL/O-3-1/2-EX
Das Festo Pneumatikventil VL/O-3-1/2-EX Abhängig von der Wahl des Anschlusses, der Schließer- oder der Öffnerfunktion.Ventilfunktion 3/2 offen/geschlossen, monostabil Art der Betätigung pneumatisch Breite: 52 mm Standard-Nenndurchflussmenge 3700 l/min Betriebsdruck: -0,95-10 bar Weitere Informationen: | | Funktion: | 3/2 Open/Closed, Monostable | Betätigungsart: | Pneumatisch | Serie: | VL/O-3-1/2-EX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatisches Wegeventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo 3/2 wegeventil pneumatisch betätigt, 3/2 wegeventil festo, 3/2 wegeventil, 2037530, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, VLO312EX, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,41* | € 164,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 157,18* | € 183,89* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,81* | € 194,68* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 215,17* | € 256,34* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 238,37* | € 274,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|