Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VL/O-3-1/2-EX Pneumatikventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VL/O-3-1/2-EX Pneumatikventil
Bild für VL/O-3-1/2-EX Pneumatikventil
Herstellerlogo für VL/O-3-1/2-EX Pneumatikventil
Artikel-Nr.:
     4065-70217963
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     536030
EAN/GTIN:
     4052568170592
Datenblatt DE für VL/O-3-1/2-EX Pneumatikventil
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Pneumatikventil VL/O-3-1/2-EX Je nach Wahl der Anschlüsse die Funktion unbetätigt Durchgang oder kein Durchgang. Ventilfunktion=3/2 offen/geschlossen monostabil, Betätigungsart=pneumatisch, Baubreite=52 mm, Normalnenndurchfluss=3700 l/min, Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar0,95 - 10 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Anschluss Atmungsöffnung:
M5
Anschluss Steuerluft 110:
G1/4
Anschluss Steuerluft 12:
G1/4
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
ATEX-Kategorie Staub:
II 2D
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
pneumatisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Ex-Umgebungstemperatur:
-10°C <= Ta <= +60°C
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex h IIC T4 Gb
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex h IIIC T130°C Db
Handhilfsbetätigung:
keine
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 11:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 33:
G1/2
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerart:
direkt
Steuerluftversorgung:
extern
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Strömungsrichtung:
reversibel
Symbol:
00991030
Typ-Kurzzeichen:
VL/O
Überdeckung:
negative Überdeckung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,44*
€ 164,74*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 157,14*
€ 184,16*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,98*
€ 194,44*
Frei Haus
ab € 192,00*
€ 229,71*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 238,61*
€ 273,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,44*
€ 231,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,53*
€ 229,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,02*
€ 223,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,63*
€ 218,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,98*
€ 198,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.