Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VL/O-3-1/2-EX VL/O-3-1/2-EX (536030) Pneumatikventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VL/O-3-1/2-EX VL/O-3-1/2-EX (536030) Pneumatikventil
VL/O-3-1/2-EX VL/O-3-1/2-EX (536030) Pneumatikventil
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO010860
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     536030
EAN/GTIN:
     4052568170592
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
VL/O-3-1/2-EX VL/O-3-1/2-EX (536030) Pneumatikventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 offen/geschlossen monostabil
Betätigungsart:
pneumatisch
Baubreite:
52,0 MM
Normalnenndurchfluss:
3.700 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Rückstellart:
mechanische Feder
Nennweite:
14 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Steuerart:
direkt
Steuerluftversorgung:
extern
Strömungsrichtung:
reversibel
Überdeckung:
negative Überdeckung
Steuerdruck:
1 bis 10 BAR
Schaltzeit aus:
30 MS
Schaltzeit ein:
17 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 60 GC
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
860 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrungwahlweise:auf Anschlussleiste
Anschluss Steuerluft 110:
G1/4
Anschluss Steuerluft 12:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 11:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 33:
G1/2
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Rastermaß:
69 MM
Handhilfsbetätigung:
keine
b-Wert:
0.3
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
ATEX-Kategorie Staub:
II 2D
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex h IIC T4 Gb
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex h IIIC T130°C Db
Ex-Umgebungstemperatur:
-10°C <= Ta <= +60°C
Anschluss Atmungsöffnung:
M5
Gewicht:
0,8 KG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,44*
€ 164,74*
Lager 955
12
€ 5,90*
ab € 157,14*
€ 184,16*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,98*
€ 194,44*
Frei Haus
ab € 192,00*
€ 229,71*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 238,61*
€ 273,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,16*
€ 219,1504
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,12*
€ 215,5328
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,55*
€ 210,0945
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,78*
€ 205,6082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,14*
€ 186,9966
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.