| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2037386 Herst.-Nr.: JMDH-5/2-3/4-D-4-24DC EAN/GTIN: 4052568111977 |
| |
|
| | |
| Funktion = 5/2 Bistable Betätigungsart = Elektrisch Serie = JMDH Montageart = Durchsteckmontage
Das Magnetventil von Festo mit Vorsteuerventil und manueller Umgehung, ohne Buchsensteckverbinder. Er verfügt über einen Kolbenschieber mit Struktur und hat eine Breite von 76 mm, die einen Betriebsdruck von bis zu 2-16 bar verwendet. Die Standard-Nenndurchflussmenge beträgt 6000 l/minUmgebungstemperatur: -10 bis 40 °C. Schutzart IP65 Weitere Informationen: | | Funktion: | 5/2 Bistable | Betätigungsart: | Elektrisch | Serie: | JMDH | Montageart: | Durchsteckmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Gas, Magnetspule, Spule für Magnetventil, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, anschlußplattenset pneumatik festo, anschlußplattenset pneumatik, wege-ventile 24v, 2037386, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, JMDH5234D424DC, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 433,82* | € 484,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 434,40* | € 485,47* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 514,82* | € 584,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 551,89* | € 610,19* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 632,99* | € 715,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|