| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2037186 Herst.-Nr.: JMN1DH-5/2-D-1-C EAN/GTIN: 4052568126858 |
| |
|
| | |
| Funktion = 5/2 Bistable-dominant Betätigungsart = Elektrisch Serie = Jmn1DH Montageart = Durchsteckmontage
Das Magnetventil von Festo mit manueller Umgehung ohne Coil oder Buchse und Coil und Buchse des Magnetschalters sollte separat bestellt werden. Er hat einen Kolbenschieber mit Struktur und seine Breite beträgt 42 mm und verwendet einen Betriebsdruck von bis zu 0,9-16 bar. Die Standard-Nenndurchflussmenge beträgt 1200 l/minUmgebungstemperatur: -5 bis 50 °C. Schutzart IP65 Weitere Informationen: | | Funktion: | 5/2 Bistable-dominant | Betätigungsart: | Elektrisch | Serie: | Jmn1DH | Montageart: | Durchsteckmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Gas, Magnetspule, Spule für Magnetventil, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventile festo, anschlußplattenset pneumatik, 2037186, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, JMN1DH52D1C, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,66* | € 102,11* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,28* | € 123,81* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 107,92* | € 130,77* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,98* | € 148,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|