Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2033950 Herst.-Nr.: 3ZY1212-2FA00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Steckverbinder für Geräteklemmen Zur Verwendung mit = 3RM1-Motorstarter Spannungsbereich = 24 V Elektrische Phasen = 1 Länge = 22.5mm
Der Siemens SIRIUS Geräteterminierungssteckverbinder für den Motorstarter 3RM1 hat eine Breite von 22,5 mm für den elektrischen Anschluss von SIRIUS-Geräten in einem Industriestandard-Montageschienengehäuse.Schraub- und Schienenmontage Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Steckverbinder für Geräteklemmen | Zur Verwendung mit: | 3RM1-Motorstarter | Spannungsbereich: | 24 V | Elektrische Phasen: | 1 | Länge: | 22.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais siemens, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, 2033950, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Siemens, 3ZY12122FA00, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,10* | € 15,78* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,12* | € 17,22* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,84* | € 18,40* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,67* | € 19,31* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,82* | € 25,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|